AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELCART DISTRIBUTION - ERT281022000 SENSORE MOVIMENTO MICROONDE 220V

copiacopia
ELCART DISTRIBUTION - ERT281022000 SENSORE MOVIMENTO MICROONDE 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di presenza

  • Profondità - 38 mm

  • Larghezza - 41 mm

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8029564507000

Codice prodotto

ERT281022000

Cod. produttore

281022000

Produttore

ERT

Modello:

Sensore di presenza

Profondità:

38 mm

Larghezza:

41 mm

Altezza:

90 mm

Sensore di movimento a microonde crepuscolare 220V. Questo sensore a microonde permette di rilevare movimenti all’ interno di un area definita con diversi vantaggi: Il rilevamento avviene senza contatto;Il sensore lavora correttamente ed è immune a cambiamenti di temperatura, umidità, rumore , qualità dell’ aria, polvere, e tipo di luce; Il sensore è immune da interferenza RF; la potenza di trasmissione è di solo 0,2 mW; E’ molto stabile e può lavorare a temperature comprese tra i - 15 gradi ~ + 70 Celsius. Grazie a 3 trimmer dedicati, è possibile selezionare e regolare la sensibilità del sensore, il tempo di accensione e la soglia di luminosità di interventoAdatto ad essere installato all’interno di lampade e/o plafoniere. L’installazione risulta esseremolto semplice grazie alla presenza di un solo morsetto (vedi istruzioni). Gradi di protezione:IP20. Tensione funzionamento AC:230Vac. Dimensioni: 90x41x38mm.