ELCOM SRL - EOW09042 TOUCH CAPACITIVO RGB+W 12/24V 240/480W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 10.7 mm
Larghezza - 80 mm
Altezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001021063113
Codice prodotto
EOW09042
Cod. produttore
09042
Produttore
EOW
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
10.7 mm
Larghezza:
80 mm
Altezza:
120 mm
CONTROLLER TOUCH CAPACIITIIVO 1122 -- 2244 V RGB. Applicazioni: Sistema per apparecchiature RGB o RGB + W applicabile in scatole standard 503 da incasso a muro o a parete. Caratteristiche: Alimentazione input 12-24 Vdc output 12-24Vdc. Output segnale generato: 4 canali DMX. Potenza massima 480W a 24Vdc.


