EUROPE EXPOBRO SRL - ERXLPV2460P ALIMENTATORE ELETTR. 60W 24V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per uso all'esterno - sì
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 60...60 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza - 190 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050534640250
Codice prodotto
ERXLPV2460P
Cod. produttore
LPV2460P
Produttore
ERX
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
60...60 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
65 mm
Altezza:
35 mm
Alimentatore elettronico meanwell 60W 180/260V AC INPUT 24V DC OUTPUT IP67.