AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FAIT SRL - FITPL2506 PALO D 25-50 / 6X2 MT / 0,8 MM

copiacopia
FAIT SRL - FITPL2506 PALO D 25-50 / 6X2 MT / 0,8 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 12 m

  • Diametro - 50 mm

  • Spessore della parete - 1 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8055323846578

Codice prodotto

FITPL2506

Cod. produttore

PL2506

Produttore

FIT

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

12 m

Diametro:

50 mm

Spessore della parete:

1 mm

Pali commerciali telescopici zincati a caldo. Palo Ø 25÷50 6 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm