AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANTON SPA - FME32120 ADATTATORE PR./PR.TV 9,5MM BI

copiacopia
FANTON SPA - FME32120 ADATTATORE PR./PR.TV 9,5MM BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Femmina

  • Connettore angolare -

  • Impedenza - 75 Ohm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8015450321201

Codice prodotto

FME32120

Cod. produttore

32120

Produttore

FME

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Femmina

Connettore angolare:

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Adattatore presa/presa Ø 9,5 mm. per TV