AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FOSNOVA - FOS2209071000 DRIVER STRISCE LED 907 100W 24V

copiacopia
FOSNOVA - FOS2209071000 DRIVER STRISCE LED 907 100W 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016535059033

Codice prodotto

FOS2209071000

Cod. produttore

2209071000

Produttore

FOS

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Adatto per uso all'esterno:

Alimentatori Striscia LED 24V - Alimentatore per Strisce LED: 100W/24V, 1 strip 60 LED 14.4W/m, 4 strip 60 LED 4.6W/m.