AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA287531 FRPRO EVO IT CENTR TV COMP PROGR ITA

copiacopia
FRACARRO - FRA287531 FRPRO EVO IT CENTR TV COMP PROGR ITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 2

  • Numero di ingressi - 5

  • Modello - Amplificatore split band UHF/VHF

  • Alimentatore - Incluso

  • Alimentazione a distanza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978102716

Codice prodotto

FRA287531

Cod. produttore

287531

Produttore

FRA

Numero di uscite:

2

Numero di ingressi:

5

Modello:

Amplificatore split band UHF/VHF

Alimentatore:

Incluso

Alimentazione a distanza:

no

Guadagno Banda III:

40 dB

Guadagno Banda IV / V:

40 dB

Guadagno FM:

40 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

Centrale programmabile per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 5 ingressi (BI+FM, 4x VHF/UHF flessibili) e livello di uscita 113dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 a 6 canali, ciascuno con 8 livelli di selettivita.Dalla Rev.03sono state aggiunte le nuove funzionalita: Self equalizer e RMC