GEWISS - GEWGW50209 MANICOTTO FLESSIBILE PROTETTO SPEEDYFLEX - IP44 - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 25 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564017368
Codice prodotto
GEWGW50209
Cod. produttore
GW50209
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie lucida:
no
Tubi prodotti con materiale di altissima qualità, garanzia di prestazioni superiori.Disponibili nelle versioni media e pesante. Raccordi e componenti di percorso che soddisfano ogni esigenza installativa,con gradi di protezione IP40 e IP67. Massima integrazione coi sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Possibilità di realizzare un sistema interamente Halogen Free. Scatole di derivazione dedicate con raccordi a scatto.


