AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW61450 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+N+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO

copiacopia
GEWISS - GEWGW61450 SPINA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+N+T 63A 200-250V 50/60HZ - BLU - 9H - CABLAGGIO A MANTELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 63 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu

  • Numero di poli - 5

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564023710

Codice prodotto

GEWGW61450

Cod. produttore

GW61450

Produttore

GEW

Amperaggio (norme IEC):

63 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

230 V (50-60 Hz) blu

Numero di poli:

5

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tipo di costruzione:

Spina per montaggio in superficie

Con invertitore di fase:

no

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Materiale:

Plastica

Conforme alle norme MIL:

no

Spina fissa da parete a 90° stagna, cablaggio a vite.