GEWISS - GEWGW62535 PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP67 - 3P+N+T 125A 380-415V 50/60HZ - ROSSO - 6H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli - 5
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564005372
Codice prodotto
GEWGW62535
Cod. produttore
GW62535
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
125 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Numero di poli:
5
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Riferimento orario:
6 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no


