GEWISS - GEWGW62542 PRESA FISSA DA PARETE A 90° - IP44 - 2P 16A 20-25V e 40-50V 100-200HZ - VERDE - 4H - CABLAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
8011564008656
Codice prodotto
GEWGW62542
Cod. produttore
GW62542
Produttore
GEW
Modello:
Montaggio a parete
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
4 h
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Conforme alle norme MIL:
no


