AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAGKB190C BARR. A PUNTALE 1P 100A 24M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGKB190C BARR. A PUNTALE 1P 100A 24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 1

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Lunghezza - 420 mm

  • Sezione - 20 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3250613720315

Codice prodotto

HAGKB190C

Cod. produttore

KB190C

Produttore

HBO

Numero di fasi:

1

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Lunghezza:

420 mm

Sezione:

20 mm²

Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:

no

Isolato:

Tensione nominale di picco:

4.5 kV

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Barretta Di Cablaggio A Puntale Unipolare 100 A Lunghezza 24 M. Din