HIKOKI POWER TOOLSI - HIAHTA782461 PUNTA ELICOIDALE A 2 TAGLIENTI SPECIFICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cemento - sì
Diametro punta - 12 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 250 mm
Tipo di aggancio - SDS plus
Adatto per pietra - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449070340358
Codice prodotto
HIAHTA782461
Cod. produttore
HTA782461
Produttore
HIA
Adatto per cemento:
sì
Diametro punta:
12 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:
250 mm
Tipo di aggancio:
SDS plus
Adatto per pietra:
sì
Lunghezza complessiva:
310 mm
Punte elicoidali per edilizia a 2 taglienti, attacco SDS-PLus


