I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.6793.724.0 ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE DALI D=80 L=
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4200 lm
Lunghezza - 1630 mm
Diametro - 80 mm
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8025550479993
Codice prodotto
IGZ3.6793.724.0
Cod. produttore
3.6793.724.0
Produttore
IGZ
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
4200 lm
Lunghezza:
1630 mm
Diametro:
80 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Sospensione fornita con il prodotto:
no
Colore della luce:
Bianco
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


