I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.E104.713.0 LIGHT UP D=80 LED NEUTRAL WHITE 4000°K W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 340 lm
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio Inox
Confezione
1 PZ
EAN
8025550591428
Codice prodotto
IGZ3.E104.713.0
Cod. produttore
3.E104.713.0
Produttore
IGZ
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
340 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
79 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Asimmetrica
Diametro esterno:
80 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89



