AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY18.000.0 ALIM.LED 16W DIMM.1/10V 220-240VAC 300MA

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY18.000.0 ALIM.LED 16W DIMM.1/10V 220-240VAC 300MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Corrente di uscita - 300...300 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550576074

Codice prodotto

IGZ3.MY18.000.0

Cod. produttore

3.MY18.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

220...240 V

Corrente di uscita:

300...300 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

110 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V - funzionamento a corrente costante 300 mA.