AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY83.000.0 ALIM.LED 25/50W DIMMER.1-10V 700MA 220-

copiacopia
I GUZZINI ILLUMINAZI - IGZ3.MY83.000.0 ALIM.LED 25/50W DIMMER.1-10V 700MA 220-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 50...50 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Altezza - 22 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8025550579006

Codice prodotto

IGZ3.MY83.000.0

Cod. produttore

3.MY83.000.0

Produttore

IGZ

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

50...50 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

79 mm

Lunghezza:

124 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

MY83 - Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V - funzionamento a corrente costante. Protezioni: termica/cortocircuito - extra tensioni di rete - sovraccarichi. Installazione remota - provvisto di asole per fissaggio con viti. Cablaggio 700 mA per incassi Laser Ø25 - impiego min 2 - impiego max 20. Palco Recessed-Surface - Ø19 / 700 mA impiego max 22 - Ø37 / 650 mA impiego max 5 - Ø51/1050 mA impiego max 3. Fissaggio cavi con morsetti rapidi. Dimensione: 124x79x22mm. Colore: Indefinito.