AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ILMAS SRL - ILA10062YN1 1006 MARQUEZ LED BIANCO 6X23W 3000K CRI>

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 11100 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 482 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071920979

Codice prodotto

ILA10062YN1

Cod. produttore

10062YN1

Produttore

ILA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

11100 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

482 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

6

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Bianco

Alimentatore incluso:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

363.5 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

80-89

1006 Marquez Osram. Installazione a sospensione orientabile: 345° inclinabile: 60°. Corpo: Corpo e staffe in estruso di alluminio. Ottica: Ghiera in alluminio pressofuso. Colore: Bianco. Alimentatore escluso. Lampada: LED 6X23W 11100Lm 3000K 40°.