L&L LUCE E LIGHT - L&LAD050PUSHT1 DIMMER 0-50W IN 230VAC OUT 0-1050MA PUSH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077130693
Codice prodotto
L&LAD050PUSHT1
Cod. produttore
AD050PUSHT1
Produttore
L&L
Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. PFC attivo. Entrata analogica (NTC) per connessione sensore termico. Uscita ausiliare 12V max. 100 mA. Corrente regolata 5% incluse variazioni di temperatura. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato ( sezione morsetto 2.5mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3mm- max. 8mm. Protezioni: Termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi. Protezione termica = C.5.a. Possibilità di accensione e spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente. Idoneo ad utilizzo su superfici normalmente infiammabili; per selezioni 900-1050mA solo a ta=40°C in accordo ai limiti della IEC/EN60598-1.


