L&L LUCE E LIGHT - L&LAR330500TC ALIM 3-30 500MA RGB VIN230AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 0...36 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 36 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001022165229
Codice prodotto
L&LAR330500TC
Cod. produttore
AR330500TC
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
0...36 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
36 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
225 mm
Adatto per corrente costante:
sì



