AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24060IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT24VDC 60W IP20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Corrente di uscita - 310...310 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079348713

Codice prodotto

L&LAV24060IP20

Cod. produttore

AV24060IP20

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Corrente di uscita:

310...310 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

29 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

82 mm

Lunghezza:

125 mm

Alimentatore in tensione ON/OFF 220-240 Vac 50-60 Hz 60W 24V IP20.