L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240109LAI BRIGHT2.4 7W 24VDC 4000K 45° INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Diametro di incasso - 70 mm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449073312208
Codice prodotto
L&LCB240109LAI
Cod. produttore
CB240109LAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Diametro di incasso:
70 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
63 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Diametro esterno:
85 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Carico massimo:
2000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89



