AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCS101019LI STRA1.0 HC 37W 230V 40K 37° MS

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2024 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074554645

Codice prodotto

L&LCS101019LI

Cod. produttore

CS101019LI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2024 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Con lampada:

Regolabile:

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

290 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

138 mm

Carico massimo:

5000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso uplight da esterno; a incasso (pavimento); 37W; 230Vac; Flusso sorgente: 3402 lm. 4000 K. 37°