AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMLED96 DIMMER ELETTRONICO/ ON-OFF 12/24V +TEL

copiacopia
LAMPO LIGHTING TECHN - LMODIMMLED96 DIMMER ELETTRONICO/ ON-OFF 12/24V +TEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi

  • Profondità - 35 mm

  • Larghezza - 57 mm

  • Altezza - 116 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341517253

Codice prodotto

LMODIMMLED96

Cod. produttore

DIMMLED96

Produttore

LMO

Modello:

Dimmer a pulsante / Modulo di controllo a infrarossi

Profondità:

35 mm

Larghezza:

57 mm

Altezza:

116 mm

Dimmer elettronico 96W 12-24V con telecomando codificato a radiofrequenza, ON-OFF. Potenza: 12V < 96W; 24V < 192W. Input: 12-24VDC. IP20. Dimensioni: 35 x 116 X 57 mm.