AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAMPO LIGHTING TECHN - LMOLED300IP20RGB/24 LED ADESIVA IP20 5MT 300LED RGB 24V

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 520 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 14.4 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058341511626

Codice prodotto

LMOLED300IP20RGB/24

Cod. produttore

LED300IP20RGB/24

Produttore

LMO

Flusso luminoso al metro:

520 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

RGB

Larghezza:

10 mm

Numero di lampade per metro:

60

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

Striscia LED5050 RGB 24V DC 5 metri flessibile adesiva. Da utilizzare con controllers RGB. Tensione costante: utilizzare converter 24V. Striscia 60 LED/m 14,4W/m 520lm/m - 120°. IP20. Finitura: bianco.