AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP0036453 OLFLEX-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 3

  • Tensione nominale U0 - 600 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773478990

Codice prodotto

LPP0036453

Cod. produttore

0036453

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

3

Tensione nominale U0:

600 V

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

PE (polietilene)

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di terra:

Schermatura sulla twistatura:

Foglio + Treccia

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Elemento di supporto:

Nessuno

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente alla torsione:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Diametro esterno approssimativo:

69 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

976.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

260.4 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

Tensione nominale U:

1000 V

Cavo per servomotori ottimizzato EMC a bassa capacità con doppia schermaturaÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JBPreviousNext ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB - Cavo di collegamento per inverter e motori, ideale per applicazioni con carichi elevati e ottimizzato EMCOttimizzato EMCLa simmetria 3+3 riduce le interferenze in modalità comune e le correnti nei cuscinettiCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr