AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD62544 FLED INCAS LED 2W EMERG.SPOT 3H BR

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 227 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534531581

Codice prodotto

ILD62544

Cod. produttore

62544

Produttore

LIA

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

227 lm

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

II

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Corrente nominale:

500...500 mA

Emergenza | 220-240 V | 1 x powerLED 1,5 W 500 mA | CRI 80 62544. Emergenza a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco freddo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED powerled, con una CCT 6500 Ked un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 227 lm, con un'efficienza nominale di 227.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso en ab - 46100, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenutatramite verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro. Il grado di protezione è IP40; il peso complessivo è di 0.6 kg. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,5 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabileasoffitto, con foro tondo di diametro 80 mm (nel cartongesso) su muratura con controcassa cod. 89373. Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.