LINEA LIGHT (ILED) - ILD85045N50 NITUM-Q 2 QUADRO 1LED 1W CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8020806216339
Codice prodotto
ILD85045N50
Cod. produttore
85045N50
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Cromo
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso:
155...155 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Altezza/profondità di installazione:
24.5 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Larghezza di incasso:
29 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
40 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
29 mm
Lunghezza:
40 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



