AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93112W30 ADMIRAL-POP 1 1LED 2W IP68 PLASTICA

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 162 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534402508

Codice prodotto

ILD93112W30

Cod. produttore

93112W30

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP68

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

162 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

59 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

50 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Faretto calpestabile e da immersione compatto con flangia frontale in speciale materiale plastico e corpo posteriore in acciaio AISI 316 completo di cavo neoprene. Completamente impermeabile grazie alla resinatura e al sistema antiaspirazione sul cavo. Lampada: 1 LED 630 mA 2 W POWER 162Lm bianco caldo. Ottica: 30°.