AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD93128N08 BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W INOX

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 51 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534408555

Codice prodotto

ILD93128N08

Cod. produttore

93128N08

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

51 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello BERET-2R 7 TONDO 1LED 2W INOX, faretto calpestabile per illuminazione