AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99370 ALI.CC 11W 24-44VDC 300MA+CAVO R-N

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99370 ALI.CC 11W 24-44VDC 300MA+CAVO R-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...44 V

  • Corrente di uscita - 300...300 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per uso all'esterno - no

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534994225

Codice prodotto

ILD99370

Cod. produttore

99370

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

24...44 V

Corrente di uscita:

300...300 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per uso all'esterno:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Classe di protezione:

II

On/Off Driver 90~264V AC.