LOMBARDO - LOMLB1070027 ALIM. CNC25/35 IN TENSIONE 12V 1/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Grado di protezione (IP) - IP67
Adatto per uso all'esterno - sì
Adatto per corrente costante - no
Adatto per tensione costante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8012680053667
Codice prodotto
LOMLB1070027
Cod. produttore
LB1070027
Produttore
LOM
Tensione di uscita:
12...12 V
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Alimentatore CNC25 - CNC35 in tensione costante 12V - IP67.


