AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVSM1X15400R SGAN.MIN.TEN.ANT. X SM1R 400V 50/60HZ

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Adatto per salvamotore - no

  • Adatto per interruttore sottocarico - no

  • Adatto per interruttore di potenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975219133

Codice prodotto

LOVSM1X15400R

Cod. produttore

SM1X15400R

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Adatto per salvamotore:

no

Adatto per interruttore sottocarico:

no

Adatto per interruttore di potenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

SGANCIATORE DI MINIMA TENSIONE. CON CONTATTI ANTICIPATI. 400VAC 50/60HZ.