MAICO ITALIA S.P.A. - ELI4HD0001 HD300P MANUALE ELICENT **

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Colore - Bianco
Tipo di azionamento - Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP) - IP23
Potenza allacciata ventola - 250...250 W
Confezione
1 PZ
EAN
8016510033867
Codice prodotto
ELI4HD0001
Cod. produttore
4HD0001
Produttore
ELI
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Colore:
Bianco
Tipo di azionamento:
Sistema a tasteggio
Grado di protezione (IP):
IP23
Potenza allacciata ventola:
250...250 W
Rumorosità (in funzione):
68 dB
Portata d'aria:
330 m³/h
Classe di protezione:
I
Altezza:
245 mm
Larghezza:
276 mm
Profondità:
210 mm
Peso:
4.65 kg



