MARECO LUCE S.R.L. - MAO0800285N ARIES 100W 5500K APERTURA 110° NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 14600 lm
Temperatura di colore - 5500...5500 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449071274935
Codice prodotto
MAO0800285N
Cod. produttore
0800285N
Produttore
MAO
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
14600 lm
Temperatura di colore:
5500...5500 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Nero
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
261 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
172 mm
Con copertura di protezione:
sì



