MENVIER CSA SRL - MNVMP2ES230 MICROPOINT 2 INC MAINS 230V ASIMMETRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
5018987039659
Codice prodotto
MNVMP2ES230
Cod. produttore
MP2ES230
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Alimentazione:
Centralizzata (batteria centrale)
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Classe di protezione:
I
Diametro esterno:
90 mm
Altezza/profondità di installazione:
63 mm
Diametro di incasso:
64 mm



