MENVIER CSA SRL - MNVO-ESC-CGL VELOS BASE SA/SE 1,5H CGLINE+
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / incasso
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose - 1
Durata funzionamento nominale - 1.5...1.5 h
Funzione - Marcatura uscita di sicurezza
Confezione
1 PZ
EAN
5205050906837
Codice prodotto
MNVO-ESC-CGL
Cod. produttore
O-ESC-CGL
Produttore
MNV
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Numero di sorgenti luminose:
1
Durata funzionamento nominale:
1.5...1.5 h
Funzione:
Marcatura uscita di sicurezza
Adatto per tipo di indicatore:
Pannello in plexiglas
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con pittogramma:
no
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Sistema di cablaggio:
Permanente (SA)
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Tipo di batteria:
NiCd
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Senza coperchio
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale LED a corrente costante:
50...50 mA
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Diffusore luce:
Nessuno
Durata utile L70/B10 a 25 °C:
90000 h
Durata utile L80/B10 a 25 °C:
65000 h
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK03
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
5...40 °C
Prestazioni del sistema:
5.1 W
Temperatura di colore:
5700...5700 K
Fattore di potenza:
0.5
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
30 m
Larghezza:
346 mm
Altezza / Profondità:
50 mm
Lunghezza:
69 mm
Numero di poli:
3
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Collegamento:
Connettore


