AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MENVIER CSA SRL - MNVO-ESMAINS VELOS BASE MAINS 230V AC-DC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Dispositivo di controllo - Modulo di controllo (sistema centralizzato)

  • Con collegamento per controllo remoto - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5205050904642

Codice prodotto

MNVO-ESMAINS

Cod. produttore

O-ESMAINS

Produttore

MNV

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

224 mm

Altezza / Profondità:

69 mm

Lunghezza:

346 mm

Versione: alimentazione centralizzata 230Vca/Vcc. Sorgente luminosa: Strip a 24 LED da 140lm. Costruzione: Corpo in policarbonato bianco, base di fissaggio in policarbonato trasparente, pannelli di segnalazione in Plexiglass© brevettato. Grado di protezione: IP20. Funzionamento: permanente SA con possibilità di ridurre il flusso al 50%. Opzioni di installazione: Soffitto, controsoffitto, incasso e sospensione. Alimentazione: 230V 50/60Hz. Temperatura di funzionamento: Da +0 a +40°C. Distanza di visibilità: 30m e 40m.