NOBILE ILLUMINAZIONE - NOB5813 ALIMENT.ELETT.MULTIC.-MULTIT.1-10V&PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 15...20 W
Corrente di uscita - 900...900 mA
Altezza - 22 mm
Larghezza - 52 mm
Lunghezza - 111 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449078510937
Codice prodotto
NOB5813
Cod. produttore
5813
Produttore
NOB
Potenza di uscita:
15...20 W
Corrente di uscita:
900...900 mA
Altezza:
22 mm
Larghezza:
52 mm
Lunghezza:
111 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Alimentatore per LED in corrente (350mA, 500mA, 550mA, 700mA, 850mA, 900mA). La modalità di funzionamento è selezionata attraverso DipSwitch posto al di sotto del coprimorsetto. Ingresso nominale 110/240VAC, 50/60Hz. Corrente massima 0,16A. Potenza di uscita: 15-20W. Tensione di uscita: 22-24-36-43V.