NOVALUX S.P.A. - NOX16908.99 LUXCONTROL: AMPLIFICATORE RGB+W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Amplificatore di segnale
Larghezza - 105 mm
Altezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8026833088154
Codice prodotto
NOX16908.99
Cod. produttore
16908.99
Produttore
NOX
Modello:
Amplificatore di segnale
Larghezza:
105 mm
Altezza:
24 mm
AMPLIFICATORE DI SEGNALE PER ATTUATORE 24V RGB/RGB+WHITE/ WHITE alimentatore 24Vdc e Kit di controllo per Strip LED da ordinare a parte. Massimo carico 5Ax4 canali.



