AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7125100 RB 90 610 FT CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR

copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7125100 RB 90 610 FT CURVA A 90? ORIZZ., CON MOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Tipo di costruzione - Arco rigido

  • Raggio interno di curvatura - 50 mm

  • Altezza del canale portacavi - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196814091

Codice prodotto

OBO7125100

Cod. produttore

7125100

Produttore

OBO

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Raggio interno di curvatura:

50 mm

Altezza del canale portacavi:

60 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Spessore del materiale:

1 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Modello:

Giunto incluso

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Zincato a caldo

Colore:

Altri

Curva a 90° orizz., con morsetto angolare 60x100, St, FT