AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL468234 PRBLIS FE16 3P+T 32A 110V 4H COMP.

copiacopia
PALAZZOLI - PAL468234 PRBLIS FE16 3P+T 32A 110V 4H COMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo

  • Riferimento orario - 4 h

  • Colore identificativo - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950041114

Codice prodotto

PAL468234

Cod. produttore

468234

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

110 V (50-60 Hz) giallo

Riferimento orario:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco e base portafusibili IP66/IP67