AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM6-20 D-P MULTI DRIVER MULTI DIM 1-10V, DALI, PUSH DIM 2

copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM6-20 D-P MULTI DRIVER MULTI DIM 1-10V, DALI, PUSH DIM 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 3...46 V

  • Potenza di uscita - 9...20 W

  • Corrente di uscita - 200...900 mA

  • Altezza - 25.5 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056732858374

Codice prodotto

PAZXM6-20 D-P MULTI

Cod. produttore

XM6-20 D-P MULTI

Produttore

PAZ

Tensione di uscita:

3...46 V

Potenza di uscita:

9...20 W

Corrente di uscita:

200...900 mA

Altezza:

25.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

51.5 mm

Lunghezza:

156 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

no

Classe di protezione:

II

LED driver Multi-Corrente / Multi-dim (1-10V-DALI-PUSH DIM). V in 220-240V AC, V out 3-46V DC, I out 200-900mA DC, 9,2-20,4W, 0.95λ. Classe II.