AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANZERI CARLO - PAZXM60-24 DIM DRIVER DIM 60W 24V 220-240V

copiacopia
PANZERI CARLO - PAZXM60-24 DIM DRIVER DIM 60W 24V 220-240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Altezza - 30.2 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

  • Larghezza - 43 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050847800396

Codice prodotto

PAZXM60-24 DIM

Cod. produttore

XM60-24 DIM

Produttore

PAZ

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Altezza:

30.2 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

225 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

LED driver tensione costante. V in 220-240V AC, V out 24V DC, I out 2,50A DC, 60W, 0.99λ. Dimmerabile PUSH DIM / DALI.