PERFORMANCE IN LIGHT - PRI07023194 JOLLY 1/S 70-94-CRL HQI-TS/CDM-TD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4200...4200 K
Max prestazioni del sistema - 70 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Confezione
1 PZ
EAN
8021944031617
Codice prodotto
PRI07023194
Cod. produttore
07023194
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
4200...4200 K
Max prestazioni del sistema:
70 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Dimmerabile DALI:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Portalampada:
RX7s
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Adatto al montaggio su traversa:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada ad alogenuri metallici
Dimmerabile DMX:
no
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
120 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per lampade di potenza:
70...70 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
265 mm
Dimmerabile programmabile:
no
Non dimmerabile:
sì
Lunghezza:
355 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



