PERFORMANCE IN LIGHT - PRI8300291233400 FL300LED PL 27 S/A 840 WH9016 OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2950 lm
Max prestazioni del sistema - 27 W
Colore del corpo - Bianco
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 99800 h
Confezione
1 PZ
EAN
4052075134025
Codice prodotto
PRI8300291233400
Cod. produttore
8300291233400
Produttore
PRI
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2950 lm
Max prestazioni del sistema:
27 W
Colore del corpo:
Bianco
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
99800 h
Portalampada:
Altri
Lunghezza:
296 mm
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Dimmerabile RF:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tipo di ottica:
Nessuno
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Corrente nominale:
113...123 mA
Dimmerabile 0-10 V:
no
Larghezza:
296 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore intercambiabile:
sì
Riflettore:
Nessuno
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Dimmerabile DMX:
no
Altezza / Profondità:
12 mm
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile DSI:
no
Numero di poli:
3
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Rendimento luminoso delle lampade:
91 lm/W
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Dimmerabile Zigbee:
no
Non dimmerabile:
sì
Multi-angolo del fascio:
No
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
70 %
Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
55 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
1.2 %
Tipo di protezione (NEMA):
1
Resistenza agli urti:
IK06
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Adatto per lampade di potenza:
24...24 W
Indice di resa cromatica:
80-89
Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):
25
Fattore di potenza:
0.9
Valore sfarfallio Pst LM:
0.7
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Valore effetto stroboscopio SVM:
0.4
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


