AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF G112LP-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZNF G112LP-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851273230

Codice prodotto

PZZNF G112LP-DN5

Cod. produttore

NF G112LP-DN5

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo con rullo in porcellana. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC e cavo in PVC 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 4 fili.