AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL2P2290 PULSANTE LUMINOSO PROTETTO BIANCO

copiacopia
PIZZATO ELETTRICA S. - PZZE2 1PL2P2290 PULSANTE LUMINOSO PROTETTO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018851194580

Codice prodotto

PZZE2 1PL2P2290

Cod. produttore

E2 1PL2P2290

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Bianco

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

24 mm

Con anello frontale:

Pulsante luminoso protetto bianco. Funzione: Impulso. Forma: Protetto Ø 20 mm. Ghiera: Cromo satinato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.