PIZZATO ELETTRICA S. - PZZFX 207 INTERRUTTORE DI POSIZIONE A LEVA ANGOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851045400
Codice prodotto
PZZFX 207
Cod. produttore
FX 207
Produttore
PZZ
FX 207. Interruttore di posizione a leva angolare regolabile con rotella. Caratteristiche Generali. Custodia: Custodia in tecnopolimero, due entrate cavi filettate PG 13,5 (serie FX). Unità di contatto: 2x(1NO-1NC) scatto rapido (B2). Testa: A leva angolare regolabile con rotella. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529.



