AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PLATEK LIGHT SRL - PLK8412618 TETRA INCASSO 900 36 LED (47W - 3000K) W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4500 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0000000005256

Codice prodotto

PLK8412618

Cod. produttore

8412618

Produttore

PLK

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4500 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

68 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

100 mm

Larghezza di incasso:

130 mm

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

2000 kg

Lunghezza di incasso:

950 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Lunghezza:

1000 mm

TETRA INCASSO 900 - 36 LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Goreper impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Versione incasso: Flangia di chiusura in acciaio inox AISI 316. Controcassa in acciaio inox AISI 430 da ordinare separatamente. Installazione in controcassa gettata nel cemento con un letto di drenaggiodi ghiaia di 20-30 cm. Versione appoggio: Staffe di fissaggio in acciaio inox AISI 304 dotata di dispositivo di regolazione con angolo di rotazione di 0-15°. Cablaggio realizzato con morsetti ad innesto rapido per semplificare le operazioni di montaggio. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 40°. LED Bianco 36 W 4500 lm 3000K.